DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ 12-TEILIG - FLACH
Doppelringschlüssel Satz metrisch 12-tlg REDSTRIPE
Art.-Nr. 5754105912
EAN 4065746757119
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Rutschfester Griff
Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.
Tiefgekröpfter Kopf
Ermöglicht eine größere Reichweite, wenn der Platz eingeschränkt ist.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
Robuste Aufbewahrungstasche
Hergestellt aus strapazierfähigem Ripstop-Gewebe, das maximalen Schutz für den Inhalt bietet. Zusätzlich erleichtern die verstärkten Aufhängeösen die bequeme Lagerung.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 12 STK |
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS6X7MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS8X9MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS10X11MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS12X13MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS14X15MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS16X17MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS18X19MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS20X22MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS21X23MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS24X27MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS25X28MM
DBBOXENDWRNCH-STMP-OFFSET-WS30X32MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück