歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

DIN ISO 5749 邊刃鉗

DIN ISO 5749 邊刃鉗
斜口鉗 長度160MM

料號 071501 571

EAN 4050382275332

登入後的客戶價格
DIN ISO 5749 邊刃鉗

料號 071501 571

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 特製的精密切削刃可節省強度且切割利落

  • 優質工具鋼可確保使用壽命長和刀片精度

  • 歸納硬化

  • 表面完全拋光並以透明亮漆密封

  • 手柄殼:PVC、雙浸漬
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
適用於軟切割與極硬電線與纜線

長度 (L)

160 mm

最大硬線直徑切削能力

2,5 mm

最大中等線直徑切削能力

3,5 mm

最大高拉力鋼線直徑切削能力

2,0 mm

長度 (英吋) (L)

6-1/4 in

接縫類型

搭接接頭

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊