- 特製的精密切削刃可節省強度且切割利落
- 優質工具鋼可確保使用壽命長和刀片精度
- 歸納硬化
- 表面完全拋光並以透明亮漆密封
- 手柄殼:PVC、雙浸漬
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於軟切割與極硬電線與纜線
長度 (L) | 140 mm |
最大硬線直徑切削能力 | 2,2 mm |
最大中等線直徑切削能力 | 3,0 mm |
最大高拉力鋼線直徑切削能力 | 1,8 mm |
長度 (英吋) (L) | 5-1/2 in |
接縫類型 | 接合 |