歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

DIN 835 鍍黃鋅鋼 8.8

DIN 835 鍍黃鋅鋼 8.8
雙頭螺桿-DIN835-8.8-(A3C)-M8X30

料號 42468 30

EAN 4052703476237

登入後的客戶價格
DIN 835 鍍黃鋅鋼 8.8

料號 42468 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

30 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

22 mm

螺紋長度 2 (公制螺紋) (l3)

16 mm

規範

DIN 835

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅黃色

符合 ROHS 標準

頭類型

無頭

擰動類型

無起子

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

8 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊