透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 1474 不鏽鋼 A1 素面槽銷-DIN1474-A1-3X16
料號 026790316
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
規範
ISO 8741, DIN 1474
材料
A1 不銹鋼
標稱直徑 (d1)
3 mm
長度 (l1)
16 mm
倒角長度 (a)
0,4 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
中空梅花頭
系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 4.4.2
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
安全纜線刀
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
帶柄的六角螺栓 DIN 931,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。