符合人體工學的數位游標卡尺附校正認證,測量範圍達 150 公釐
- 具強化塑膠外殼與堅硬及接地測量爪,可延長使用壽命,並提供可靠的測量結果
- 非常容易閱讀的顯示器,從較寬廣的視角閱讀也沒問題
- 雙按鈕操作、開/關、零/切換英吋/公釐
- 扁型深度計可進行精確的深度測量
- 使用頂端的鎖緊螺絲鎖定,即可輕鬆傳輸測量結果
- 免工具更換電池,隨附 CR2032 電池
- 約 20 分鐘後自動關機
- 外殼後方有螺紋表
- 附原廠校正認證
通知
- 游標卡尺務必保持乾淨且乾燥。液體可能造成滑軌損壞
- 請使用棉布仔細清潔表面
- 切勿使用汽油、丙酮或其他有機溶劑
- 切勿對數位游標卡尺的零件施加電壓 (例如電刻紋),這可能會損壞電路
應用區域適用於機械工程、金屬加工、工廠、品質控制等
指示
- 使用游標卡尺之前,請先閱讀操作說明
- 清潔並擦乾數位游標卡尺及要測量的物體
絕對長度測量精度 | 0,03 mm |
數字增量 | 0,01 mm |
最大長度量程 | 150 mm |
爪長度 | 40 mm |
測量尖端長度 | 24 mm |