D 安卡木材螺絲
D 安卡 AW 鋼,鍍鋅
D型安卡木用螺絲-AW25-(A2K)-4,5X80/36
料號
023314580
EAN 4049557846439
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
無拉力空間調節安裝安卡,適用於乾屋脊固定與連接窗框、門框或子結構。
材料:鋼,鍍鋅,藍色鈍化
節省時間
無需使用隔片塊進行耗時的等化
做為具有 AW 安卡蓋罩之系統的一部分使用
即使以最大 20° 的角度安裝,蓋子也可以平放在表面上
螺絲在頭螺紋下方有一個錐形過渡
即使螺絲以偏心方式插入到孔中,螺絲也不會拉動板條 (無摩擦力旋入)。
通知
裝配子結構時,D 安卡可與 Jamo® 螺絲結合使用。D 安卡具有較高的承載能力,並且不需要後續重新調整。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於連接:
窗框 (木材、塑膠)
門框 (框架)
嵌入壁櫥 / 櫥櫃
乾屋脊固定
牆壁、地板與天花板的子結構
適合:所有混凝土與砌體建築材料,包括實心磚與空心磚,以及具備對應安卡的充氣混凝土。即使沒有安卡,也可用於木材。
標稱直徑 (d) | 4.5 mm |
頭螺紋直徑 (d2) | 8.0 mm |
長度 (l) | 80 mm |
頭類型 | 螺紋頭 |
頭直徑 (dh) | 8.0 mm |
頭高度 (k) | 22.0 mm |
內起子 | AW25 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋成型 | 單線螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋,配備用於調整的下向螺紋 |
螺紋長度 (lg) | 36.0 mm |
頭螺紋長度 (lg2) | 22.0 mm |
芯直徑 | 3.4 mm |
頭螺紋的芯直徑 | 6.7 mm |
尖端形状 | 尖端 |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 45 Grad(degree) |
應用區域 | 空間調節, 窗, 廚房, 乾屋脊, 門, 子結構 |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP), 暗榫, 木材, 衍生木材產品, 軟木 |
符合 ROHS 標準 | 是 |