歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

卡簧鉗,D 形 適用於鏜孔扣環

DIN 5256 D 形鑽孔扣環
內張孔用卡環鉗 彎口/圈徑 19-60MM

料號 071402 08

EAN 4045989107766

登入後的客戶價格
卡簧鉗,D 形 適用於鏜孔扣環

料號 071402 08

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準:DIN 5256



手柄:塑膠塗層


保證安全抓握,防手滑



壓縮彈簧鋼尖端


即使環已卡住,仍能保證最佳化穩定性



插入尖端


鬆開卡住的環時能提供最大強度,並允許環在最小變形之下安裝。



擰緊螺絲及安裝的接頭


高精密與最佳化移動。



大定位面


在無扭力的情況下安裝的環。



鉗子頭


針對最佳工件取用做出的狹窄設計,包括難以接觸到的點。
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
適用於內環的鉗子

長度 (L1)

165 mm

最小/最大夾具範圍

19-60 mm

爪長度 (L2)

40 mm

鉤長度 (L3)

14 mm

材料

凸榫的直徑 (D1)

1,8 mm

成形

D

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊