ISO 14581 鍍鋅鋼 08.8,厚膜鈍化具密封性 (ZSML)
與含鉻 (VI) 表面相比,無鍍鋅鉻 (VI) 厚膜鈍化 (ZSML) 的連接構件提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層與密封塗層 (含有整合潤滑粒子的頂部塗層) 所構成。
優點總覽:
- 常見鍍鋅塗層 (如 A2C 或 A3C) 的更高品質替換品
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ – 0.14 μ
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
通知
- ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721
- 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,請參閱 ISO 14581
- 依照 ISO 14581,螺絲頭沉孔必須符合 ISO 15065
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M5 |
長度 (l1) | 16 mm |
頭直徑 (dk ) | 9.3 mm |
頭高度 (k1) | 2.7 mm |
規範 | ISO 14581 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8000000000000007 |
表面 | 鍍鋅厚膜 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 90 度沉頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX25 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0.8 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |