不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。
抗腐蝕性:
- 直徑 ≥ M2 – 360h*
- 直徑 ≥ M4 – 480h*
- 直徑 ≥ M10 – 720h*
- *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻(VI)
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
通知
- ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721
- 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,另請參閱 ISO 14581
- 依照 ISO 14581,螺絲頭沉頭孔必須符合 ISO 15065
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M5 |
長度 (l1) | 10 mm |
頭直徑 (dk ) | 9,3 mm |
頭高度 (k1) | 2,7 mm |
規範 | ISO 14581 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 08.8 |
表面 | 鋅鎳黑色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 (3) | 480 h |
頭類型 | 沉頭 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX25 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,8 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | A |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!