舒適的連身服,為全身提供有效保護。各種口袋可妥善放置所有用具。
- 防刮擦布料,鈕扣和拉鍊是由金屬探測器無法探測到的特殊塑料製成
- 5 個外口袋,2 個筆袋,2 個胸前口袋,尺袋
- 膝部人體工學剪裁,腰部彈力設計,膝蓋口袋以耐用的 Cordura 材質製成
- ID 卡夾,員工個人化標籤
- 適合工業洗衣,認證符合 DIN EN 14404,OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID:M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
顏色 | 皇家藍色, 黑色 |
大小 | L |
尺寸 FR/ES/PT/BE | L |
材料 | 65% 聚酯,35% 棉 |
每平方公尺的織物重量 | 245 g |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白, 低溫甩乾, 中溫熨燙, 專業乾洗,標準程序 |