歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

CU 800 銅噴霧

CU 800 銅噴劑
銅800-噴劑-300ML

料號 0893800

EAN 4045989732098

登入後的客戶價格
CU 800 銅噴霧

料號 0893800

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極耐高溫高壓的高黏性潤滑、分離且防腐蝕銅噴霧

極高抗性


  • 針對乾式潤滑,溫度應用範圍從 –40°C 至 +1200°C

  • 抗水、稀釋鹼和稀釋酸


長久的高度潤滑


對於燒黏和防卡、擦傷、磨損、腐蝕及摩擦腐蝕提供長久防護。



不含矽利康和 AOX

通知

請勿施用於煞車碟盤或煞車來令片。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

抗高溫的潤滑劑,適合潤滑碟煞片 (防止發出嘎吱聲)、螺絲連接 (排氣岐管螺絲、火星塞螺紋等)、軸承、樞軸點、連接件、滑動表面等。可防止固體密封件結塊,且適合用於氣體遮護電弧焊槍噴嘴、電池與電池端子的接點保護。

指示

使用前,請先均勻搖晃噴罐。使用煞車盤清潔劑清潔欲處理之零件。零件必須清潔、脫塵乾燥,且無潤滑脂。從 20-30 cm 的距離均勻噴灑薄薄一層的 CU 800。

內容量

300 ml

主要化學成分

含半合成基潤滑脂的軟金属

顏色

銅色

密度

1,1 g/cm³

氣味

特性

最低溫度條件

-40 °C

最高溫度條件

1200 °C

最小閃點

250 °C

VOC 濃度 (中國)

463 g/l

不含矽樹脂

不含 AOX

容器

噴霧罐

自生產之日算起的保存期限

24 Month

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊