CLIPSTER 車牌固定器 完全無印字
Clipster 完全無印字車牌固定器
歐規牌照框
料號 08241
EAN 4038898208600
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
非常適合在車上空間狹小的情況下使用
- 高品質系統,附彈性可更換下緣條
- 也適用於圓形車輛輪廓
- 容易使用,只需從正面插入下緣條即可
- 堅固耐用的設計,可提供絕佳的穩定性與耐用性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
即使車上的安裝空間狹小,也可以輕鬆更換細條,因為細條從前面壓上。
版本 | 完整,底盤與帶 |
適合汽車車牌大小 | 520 x 110 公釐 |
高度 | 129 mm |
寬度 | 525 mm |
材料 | 聚丙烯 - PP |
顏色 | 黑色 |
CLIPSTER 車牌固定器 完全無印字 包括:
1
x
Clipster 底盤
NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM
描述:
Ideal in the case of tight mounting space on the vehicle
數量:
1
x
1
x
適用於車牌固定器的下緣條,Clipster 無印字
NPH-STRIP-CLIPSTER-NEUTRAL
描述:
黑色
The strip can be changed easily, even where space is limited
數量:
1
x