CL-CLANTIFREZ-DARKBLUE-50%-208L
Kühlerfrostschutz organisch MEG
Art.-Nr. 0892332208
EAN 4065746295796
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 236,500 kg |
Dichte / Bedingung | 1,11 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Inhaltsgewicht | 228,8 kg |
Farbe | Dunkelblau |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 208 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei max. 50°C, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C |
pH-Wert | 7,0-9,0 |