歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

CERALINE 硫化纖維盤

硫化纖維盤,CERALINE
陶瓷研磨片 G60-D115X22,23MM
CERALINE

料號 0580911560
EAN 4058794280500

登入後的客戶價格
CERALINE 硫化纖維盤

料號 0580911560

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

以低接觸壓力達成高去除率,適用於鋼、不鏽鋼和鋁。

採用冷研磨,獲得極致快速的材料高去除率


高性能砂磨粒和活性研磨頂層



使用壽命非常長且接觸壓力低


高性能陶瓷磨蝕粒

通知
  • 使用纖維盤時,僅搭配經核准且操作狀態良好的支撐板。

  • 僅適用於適當的保護設備,例如護目鏡、手套、聽力防護等。

  • 避免陽光照射、靠近熱源,或置於潮濕處或地板上。

  • 在 18 - 22°C 及 45 - 60% 相對濕度下存放在原始包裝中。

  • 不含鐵、氯與硫磺 (≤ 0.1%)
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 可搭配支撐板,用於周長最快速度高達 80 m/s 的手持式氣動或電動角磨機。

  • 適用於磨邊與表面、適用於焊縫準備及後處理、適用於修整及平滑。

  • 適用於不鏽鋼;防鏽、耐酸與耐熱鋼 (高合金);鋼與鋁

直徑 (Ø)

115 mm

鏜孔直徑

22,23 mm

網格大小

60

最大轉速

13300 U/min(rpm)

建議轉速

8300 U/min(rpm)

襯底材料

硫化纖維

磨蝕媒介材料

陶瓷粒

盤顏色

紅色/棕色

黏合底座

配備研磨活性添加劑的全合成樹脂

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
帶冷卻槽的背墊 適用於硫化纖維盤

散熱型黏扣盤-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D115MM

使用壽命長且有完美表面結果。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊