螺絲連接,帶整合式張力消除、密封與纜線扭曲防護器
- 預備卡榫固定架的外殼鎖
- 帶螺絲連接的 63 A 版本
符合 IEC 60309、EN 60309 與 VDE 0623
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適合室內和戶外使用
電線桿數 | 5 Stck(pcs) |
標稱電流 | 16 A |
標稱電壓 | 400 V/AC |
最小/最大纜線直徑 | 8-16 mm |
顏色 | 紅色 |
IP 防護等級 | IP 44 |
鎖定機制類型 | 卡榫聯接件 |
外殼材料 | 聚醯胺 |
接點材料 | 黃銅 |