歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

CEE 插頭,250 伏,6 H

CEE 插頭,250 伏,6 H
旋入式防爆插座32A 250V(3-PIN PLUG)

料號 0969700332

EAN 4038898091387

登入後的客戶價格
CEE 插頭,250 伏,6 H

料號 0969700332

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

螺絲連接,帶整合式張力消除、密封與纜線扭曲防護器

帶插座的外殼鎖

符合 IEC 60309、EN 60309 與 VDE 0623
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
適合室內和戶外使用

電線桿數

3 Stck(pcs)

標稱電流

32 A

標稱電壓

250 V/AC

最小/最大纜線直徑

12-20 mm

顏色

藍色

IP 防護等級

IP 44

鎖定機制類型

卡榫聯接件

外殼材料

PA - 聚醯胺

接點材料

黃銅

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊