CEE 壁掛盒 250/400 伏,6h
插入式連接件,CEE 壁式插座
牆面插座盒(RED-5POL-32A-400V-IP44)
料號
0969730532
EAN 4056807006079
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
附扳手的外殼鎖
符合 IEC 60309、EN 60309 與 VDE 0623
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適合室內和戶外使用
電線桿數 | 5 Stck(pcs) |
標稱電流 | 32 A |
標稱電壓 | 400 V/AC |
顏色 | 紅色 |
IP 防護等級 | IP 44 |
纜線入口 | 夾式穿線管 M25 公釐 |
鎖定機制類型 | 螺絲聯接件 |
外殼材料 | PA - 聚醯胺 |
接點材料 | 黃銅 |