CA 調節裝置,用於為氣動裝置供應乾淨、調節、潤滑的空氣。這是為了改善效能並延長工具的使用壽命
- 大小 1 維護裝置包含過濾器/調節器/注油器組合
- 模組化系統可打造客製化維護裝置
- 輕巧的缸體設計所需佔用空間小
- 5 µm 過濾構件,適用於極度乾淨的壓縮空氣
- 鎖定手輪可確保恆定工作壓力
- 注油器提供具有可調式奈米油霧的連接氣動裝置。在操作期間,可以自動為油箱加油
通知
調節裝置可以最佳方式將奈米油霧輸送至 40 公尺遠,因此可以同時供應數個消耗器。
牆壁掛架不包含在運送內容物內。
結構大小 | 1 (1/4 英吋) |
最小/最大工作壓力 | 1.5-10 bar |
流量 | 1750 l/min |
連接螺紋 | G 1/4 英吋 |
CA 準備裝置大小 1,可鎖定 包括:
1
x
描述:
過濾器/調節裝置,用於為氣動裝置供應乾淨、調節的空氣。如此可改善工具的效能和使用壽命
數量:
1
x
1
x
CA preparation unit size 1 with lubricator
PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
描述:
Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
數量:
1
x