- 非常適合用於木質表面
通知
適用於安裝在木質表面,例如可以使用 5 公釐直徑的 ASSY 沉頭螺絲。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
版本 | 用於嵌入 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
長度 (A) | 140 mm |
寬度 (B) | 90 mm |
高度 | 12 mm |
銑孔長度 x 寬度 x 深度 | 117 x 75 x 10.5 mm |
材料厚度 | 1,75 mm |