歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

夾式握鉗,C 型

夾式握鉗,C 形
鈑金固定鉗-長臂-長275MM

料號 071509 18

EAN 4061975354204

登入後的客戶價格
夾式握鉗,C 型

料號 071509 18

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於特別大範圍的高長型夾鉗托架
  • 具有彈簧機制的平滑釋放桿

  • 便利不費力的單手操作 – 以拉代推

  • 用高強度輥軋及部分鍛造的鋼材製成
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
適用於在難以接近的位置夾緊和固定組件

長度

275 mm

最小/最大夾緊寬度

0-98 mm

夾緊深度 (T)

55 mm

高度 (W)

85 mm

材料

表面

鍍鋅

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊