歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

密封環,C 形填銅密封

DIN 7603 不含石棉的銅填充劑,C 形
銅包纖維密封墊圈 內外徑18X22MM

料號 046201822

EAN 4011231391450

登入後的客戶價格
密封環,C 形填銅密封

料號 046201822

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含石棉,C 形

由於其耐蝕性,不含石棉的銅環可在任意位置使用 (存在某些強酸的情況下除外)。透過特殊預先加熱,金屬環的結構會進一步軟化,因此當遇到壓力時,它可以將自己嵌入到零件的所有不平坦區域以便用螺絲鎖在一起。

通知當使用密封墊圈時,應注意尺寸會指定為內部與外部直徑。如果沒有正確大小的墊圈,請根據內部直徑選取墊圈;例如 10x12 的墊圈可以取代為 10x14 甚至 10x16 的墊圈。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

外徑 (d2)

21,9 mm

內徑 (d1)

18,2 mm

厚度 (h1)

2 mm

標稱大小

18 x 22 公釐

材料

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

C

DIN

7603

最大耐溫性

300 °C

對應於原始備用零件編號

Mercedes: 007 603 018302, Opel: 20 91 013

適合外螺紋

18 x 1.5 公釐

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊