歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

夾式握鉗,C 型,平行

夾式握鉗,平行 C 形
鈑金固定鉗-方口-170MM

料號 071509 24
EAN 4065746295123

登入後的客戶價格
夾式握鉗,C 型,平行

料號 071509 24

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有可移動爪的長高型夾鉗托架
  • 具有彈簧機制的平滑動作釋放桿

  • 便利不費力的單手操作 - 以拉代推

  • 以高強度輥軋鋼製造,部份鍛造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於以特別高的表面壓力夾緊和固定組件

長度

170 mm

最小/最大夾緊寬度

0-40 mm

夾緊深度 (T)

35 mm

高度 (W)

20 mm

材料

鉻鉬

表面

有涂层

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊