Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Bremsflüssigkeitsprüfgerät

Bremsflüssigkeitsprüfstift V2 für DOT4

Art.-Nr. 071553 222

EAN 4062856501007

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsflüssigkeitsprüfgerät

Art.-Nr. 071553 222

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Bestimmung der Bremsflüssigkeitsqualität
  • 5 LEDs zur exakten Anzeige des Wassergehalts in der Bremsflüssigkeit
Hinweis

Die Prüfspitzen in die Bremsflüssigkeit bis zum Kunststoffrand des Geräts eintauchen. Bei Hautkontakt mit der Bremsflüssigkeit die betroffenen Hautstellen gründlich mit Wasser waschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz in Kfz-Werkstätten und Servicestationen

Anleitung

1. Taster zum Einschalten drücken. Die grüne LED leuchtet auf.



2. Das Prüfgerät eine Sekunde lang in den Behälter eintauchen. Anschließend wird das Testergebnis über die LEDs korrekt angezeigt.


  • Grün: Batterie OK

  • Grün/gelb: unter 1 % Wassergehalt

  • Grün/gelb/gelb: ca. 2 % Wassergehalt

  • Grün/gelb/gelb/rot: 3 % Wassergehalt; die Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden.

  • Grün/gelb/gelb/rot/rot: über 4 % Wassergehalt; die Bremsflüssigkeit muss sofort gewechselt werden.

Geeignet für Bremsflüssigkeit

DOT 4

Länge

12 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen