Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Bremsflüssigkeit DOT 4 für hydraulische Bremssysteme

Bremsflüssigkeit DOT 4
BREMSFLUESS-DOT4-1LTR

Art.-Nr. 089200901

EAN 4056807991979

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsflüssigkeit DOT 4 für hydraulische Bremssysteme

Art.-Nr. 089200901

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bei verschiedenen VW/Audi-, Seat- und Skoda-Fahrzeugen vorgeschrieben

Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4


Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.



Auf Basis von Glykolethern formuliert


  • Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen

  • Hohe thermische Stabilität

  • Gute Gummiverträglichkeit


Hervorragende Schmiereigenschaft


Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.

Hinweis

Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).


Für Kanister / Fass gilt: Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

1 l

Gebinde

Kunststoffflasche

Farbe

Bernstein

Chemische Basis

Ethylenglycol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Nasssiedepunkt min.

162 °C

Trockensiedepunkt min.

262 °C

Dichte

1,07 kg/m³

pH-Wert

7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen