Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Bremsenreiniger Uni Rapid

Bremsenreiniger Uni Rapid
BREMSREINIG-UNI-500ML

Art.-Nr. 089010800

EAN 4053479364063

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsenreiniger Uni Rapid

Art.-Nr. 089010800

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Schnelles Ablüftverhalten und hohe Reinigungsleistung


  • Schnelle und effektive Entfernung von Ruß, Fett, Bremsstaub und öligen Rückständen

  • Rückstandsfreie Reinigung


Acetonfrei


Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi



AOX- und silikonfrei

Hinweis

Nicht auf heiße Teile sprühen. Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet. Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur schnellen Beseitigung von öligen/fettigen Rückständen, Ruß, Bremsstaub an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse etc.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Klar

Chemische Basis

Heptan

Dichte / Bedingung

0,77 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen