Blaspistole
Blaspistole
AUSBLASPIST-(RO-ABGEWI)-90MM
Art.-Nr. 071492 20
EAN 4045989291779
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufenlos regulierbar
- Isolierter ergonomischer Griff
- Leichte, robuste Bauweise
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Abgewinkelt |
Rohrlänge | 90 mm |
Luftverbrauch | 370 l/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!