Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Bit Kreuzschlitz PH C 8,0 (5/16 Zoll)

Bit PH C 8,0 (5/16)
BIT-PH3-ROT-5/16ZO-L32MM

Art.-Nr. 0614177770

EAN 4066443025938

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Kreuzschlitz PH C 8,0 (5/16 Zoll)

Art.-Nr. 0614177770

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Farbmarkierung

Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH3

Antrieb

5/16 Zoll

Antriebart

Außensechskant

Länge

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen