Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Bit Innensechskant C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

Bit Innensechskant C 8,0 (5/16) POWERDRIV
BIT-IN6KT-SW12-5/16ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614784125

EAN 4011231513661

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Innensechskant C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 0614784125

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

12 mm

Abtriebart

Für Innensechskant

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen