Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Benzinreiniger

Metallreiniger, Benzin
REINIG-KFZ-HELLGELB-5L

Art.-Nr. 0893037005

EAN 4046777285932

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Benzinreiniger

Art.-Nr. 0893037005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Effektives Reinigungsmittel zum Entfernen von Fett, Öl, Aufkleber-Rückständen usw.

Effektiver Fleckentferner für viele verschiedene Arten von Schmutz


  • Entfernt Flecken durch Fett, Öl, Stearin, Harz und Lippenstift

  • Entfernt Rückstände von Aufklebern und Kaugummi
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Wird als Fleckentferner verwendet.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Farbe

Hellgelb

Chemische Basis

Essigsäure

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte / Bedingung

1,085 g/cm³ / bei 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen