透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 2093,不鏽鋼,1.4310碟型墊圈-DIN2093-1.4310-20.0X10.2X1.1
類似產品
料號 510002011
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
10,2 mm
外徑 (d2)
20 mm
厚度 (t1)
1,1 mm
規範
DIN 2093
材料
A2 不銹鋼,1.4310
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
TIPP® 矽利康管夾
VARIOCAP 噴頭 適用於 Refillomat
梅花雙梅花扳手
六角螺帽,薄型 DIN 439,鋼 04,素面
雨刷片 450MM/18吋 單片裝
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
wSafe® 2000 氣動安全接頭 帶外螺紋
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。