透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 2093,不鏽鋼,1.4310碟型墊圈-DIN2093-1.4310-10,0X5,2X0,4
類似產品
料號 51000104
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
5,2 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (t1)
0,4 mm
規範
DIN 2093
材料
A2 不銹鋼,1.4310
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
螺紋最高至頭端的六角螺栓
軍刀鋸鋸片,金屬,二星 適用於金屬型材與管材
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
圓柱頭螺絲 帶六角承窩
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
帶內齒起子與塞的圓盤頭安全螺絲
帶檢查孔的管式纜線接線頭
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。