透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 510008 44
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
4,2 mm
外徑 (d2)
8 mm
厚度 (t1)
0,4 mm
規範
DIN 2093
材料
A2 不銹鋼,1.4310
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
工業用洗手液 CLASSIC
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
煞車清潔劑
電動煞車油更換機
TIME-SERT® 螺紋套管
3/4 英吋衝擊套筒扳手分類 8 件式
O型環,VITON
通用型齒輪油80W-90 18公升裝