歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Belleville 墊圈

EN 16983 磷化鋼
CUPSPG-EN16983-A-8,2X18,0X1,0

料號 043618 15
EAN 4052703817634

登入後的客戶價格
Belleville 墊圈

料號 043618 15

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

EN 16983 磷化鋼
  • 鋼,彈性模數 E = 206,000 N/mm²

  • 可以單獨使用,也可以在彈簧組中使用,以吸收更高的力或達到阻尼功能
通知

DIN 2093 已經撤銷並且由 EN 16983 所取代。有部分相似性。無技術變更。
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
內徑 (d1)

8.2 mm

外徑 (d2)

18 mm

厚度 (t1)

1.0 mm

高度 (h1)

1.5 mm

規範

EN 16983

材料

彈簧鋼

表面

磷化

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊