Bauteil für ORSY® System-Koffer
ORSY System-Regal Bauteil für Systemkoffer
BAUTL-SYSKOFFR-4FACH-ROT
Art.-Nr. 0961925002
EAN 4046777234794
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die stationäre Lagerung der ORSY® System-Koffer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 475 mm |
Höhe | 1168 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Kofferhöhe | 2 x 8.4.1 (je 54 mm hoch), 2 x 8.4.2 (je 108 mm hoch) |
Anzahl Schubladen | 4 STK |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 504 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 376 mm |
Höhe (Innenmaß-Schublade) | 103 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 52000,000 g |