Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

BÜRSTENLOSER 18-V-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku-Schlagschrauber ASS 18BL CLASSIC

Art.-Nr. 8717511122

EAN 4062856835034

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
BÜRSTENLOSER 18-V-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Art.-Nr. 8717511122

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Äußerst vielseitiger Akku-Schlagschrauber mit einzigartigem Kombiwerkzeugspannfutter. Einfache Wartung von Bauteilen mit hohem Verschleiß

Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser Motor


Für längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Standzeit des Motors.



Kombiwerkzeugspannfutter*


¼ Zoll-Innensechskant und ½ Zoll-Außenvierkant kombiniert, sodass ein Gerät für noch mehr Anwendungen eingesetzt werden kann.



ASC-Funktion (Auto Stop Control)


Diese Funktion dient zur Vermeidung von Bruchschäden bei der Arbeit/wiederholten Arbeiten nur in Vorwärtsrichtung, um Schäden an Schrauben zu vermeiden.


Beim Festziehen stoppt sie automatisch nach einer Sekunde, wenn die Schläge beginnen (über eine bestimmte Last).



Dreistufige Leistungseinstellung


Drei Stufen für Drehzahl/Schlaggeschwindigkeit, für verschiedene Anwendungen und Materialien.



Integrierte LED-Leuchte.


Sorgt bei der Arbeit in dunklen Räumen für Licht.



Ergonomisches Griff-Design


Ergonomisch geformter, dünner und weicher Griff für einen sicheren und festen Halt.



Magnetischer Bithalter


Für einen festen Halt des Bits auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Automobilbereich: Reifenwartung.

  • Bauindustrie: Festziehen von Schrauben im Allgemeinen.

  • Holzbearbeitung: Dachmontage auf Hartholz.

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-3200 U/min

Schlagzahl min./max.

0-3800 U/min

Geeignet für Schraube

M12 - M22

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant und 1/4 Zoll Innensechskant

Länge

193 mm

Breite

107 mm

Höhe

205 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,65 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 Paar

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen