BASIC 8.8 系統工作臺推車
基礎型工廠推車 8.8
新款工具車 B8.8系列 紅
料號 0962642070
EAN 4056807790091
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
寬敞、耐用的工作臺推車
具完全伸出滑軌的抽屜,二段鎖定原理
- 使用圓筒鎖進行中央上鎖
- 單手即可解除鎖定並且可將抽屜上鎖,防止抽屜意外開啟
堅固的側面手柄讓推車容易移動
範圍廣泛的配件
工作臺推車可以透過不同配件進行調整以滿足任何使用要求。
| 抽屉的系统网格尺寸 | ||
| 货号 | 抽屉 | 网格尺寸 |
| 0962 642 060 至 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 至 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 至 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
顏色 | 交通紅色 RAL 3020 |
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸) | 880 x 532 x 1022 mm |
抽屜設計 | 5 個抽屜 W 674 x D 463 x H 71 公釐, 2 個抽屜,W 674 x D 463 x H 156 公釐 |
輥數 | 4 Stck(pcs) |
輥設計 | 1 個配備煞車的轉環腳輪 (D:125 公釐), 1 個不配備煞車的轉環腳輪 (D:125 公釐), 2 個無煞車的固定腳輪 (D:125 公釐) |
表面 | 粉末塗層 |
抽屜數 | 7 Stck(pcs) |
材料 | 鋼板 |
拉出類型 | 完全伸出, 滾珠軸承 |
負載能力 | 300 kg |
抽屜的負載能力 | 30 kg |
重量 | 82 kg |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!