底座高度調整器,B 型 擰入
底座高度調整器,B 型
可調式腳柱 TYBE B(SCREWON-50MM)
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 以大型固定面牢固固定
- 用手或螺絲起子即可輕鬆調整
- 適用於櫥櫃側的儲存邊緣
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 塑膠 |
顏色 | 黑色 |
适合底座高度 | 50 mm |
高度調整 | +20 公釐 / -5 公釐 |
底座直徑 | 77 mm |
負載能力 | 500 kg |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!