歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈簧防鬆墊圈,B 形 DIN 137,彈簧鋼,機械施用鋅塗層,B 形,波浪形

DIN 137 機械施用鋅塗層鋼 B 形
彈性墊圈 B12 (鍍鋅) DIN137 D13,0

料號 043512
EAN 4011231377232

登入後的客戶價格
彈簧防鬆墊圈,B 形 DIN 137,彈簧鋼,機械施用鋅塗層,B 形,波浪形

料號 043512

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

彈簧防鬆墊圈是彈簧負載防鬆構件,可透過軸式彈簧系統操作
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
適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

24 mm

高度 (h1)

5 mm

厚度 (s1)

1,2 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

版本

波紋

DIN

137

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊