透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 137 A4 不鏽鋼,B 形彈性墊圈-DIN137-B-A4-D12
類似產品
料號 04349212
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M12
內徑 (d1)
13 mm
外徑 (d2)
24 mm
高度 (h1)
5 mm
厚度 (s1)
1,2 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
波紋
DIN
137
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
噴射系統清潔劑
具備 H 槽式頭的 C 形沉頭自攻螺絲 DIN 7982,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
FLRY 車輛纜線
袋壓活塞
1/2 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲,短
公制雙梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子,3 件式
帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲
TIPP® 耐用矽利康管夾
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。