透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 137 A4 不鏽鋼,B 形彈性墊圈-DIN137-B-A4-D10
類似產品
料號 04349210
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,5 mm
外徑 (d2)
21 mm
高度 (h1)
4,2 mm
厚度 (s1)
1 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
波紋
DIN
137
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
精密握鉗 直型頭,超細
楔形鎖緊墊圈 Nord-Lock 寬形 (NLsp)
梅花型圓柱頭螺絲,下方頭
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1,鋼 010.9,素面
寬砂帶
設計師運動手錶
特級機油精
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。