透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 137 A2 不鏽鋼,B 形彈性墊圈-DIN137-B-A2-D13,0
類似產品
料號 040990112
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M12
內徑 (d1)
13 mm
外徑 (d2)
24 mm
高度 (h1)
5 mm
厚度 (s1)
1,2 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
版本
波紋
DIN
137
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
防鬆墊圈 NF E 25511
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
充電式 LED 手提燈 WLH 1.4
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
工具分類 23 件式
Multifix 管與緊固夾
精密螺絲起子,十字
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。