歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A4 不鏽鋼,素面

DIN 127 A4 不鏽鋼,B 形
彈簧墊圈-DIN127-B-A4-D8,1

料號 04458
EAN 4011231384643

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A4 不鏽鋼,素面

料號 04458

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8.1 mm

外徑 (d2)

14.8 mm

高度 (h1)

4.0 mm

厚度 (s1)

2 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

B

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊