透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 127 A4 不鏽鋼,B 形彈簧墊圈-DIN127-B-A4-D6,1
類似產品
料號 04456
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,1 mm
外徑 (d2)
11,8 mm
高度 (h1)
3,2 mm
厚度 (s1)
1,6 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
B
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
電動工具,分類/套組,其他
纜線束帶固定器
防鬆螺帽 DIN 7967,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子
梅花起子頭 C 6.3 (1/4 英吋) 帶孔
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
設計師運動手錶
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
黏性潤滑劑 HHS® 100
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。