透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 127 A4 不鏽鋼,B 形彈性墊圈-DIN127-B-A4-D10.2
類似產品
料號 044510
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,2 mm
外徑 (d2)
18,1 mm
高度 (h1)
4,4 mm
厚度 (s1)
2,2 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
成形
B
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/4" 延長桿
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-50 與 A2-70 不鏽鋼,素面
具倒角的平墊圈 ISO 7090,鋼,300 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲
O 型環,公制
圓柱銷,內螺紋 C1 淬硬 ISO 8735 A 型 (硬化與回火),C1 不鏽鋼,公差等級 m6
1/4" 接頭棘輪
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。