透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 127 A2 不鏽鋼,B 形SPRING WASHER STL.ST A2 127 M 5
類似產品
料號 04475
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5,1 mm
外徑 (d2)
9,2 mm
高度 (h1)
2,4 mm
厚度 (s1)
1,2 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
B
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
油漆測量棒
中空梅花頭
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
氣動棘輪螺絲起子 DRS 3/8‘‘ Plus
六角承窩頭帽螺絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。