透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 127 A2 不鏽鋼,A 形彈簧墊圈-DIN127-A-不鏽鋼A2-D8.1X14.8X4.6
類似產品
料號 044708
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8.1 mm
外徑 (d2)
14.8 mm
高度 (h1)
4.6 mm
厚度 (s1)
2 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
A
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
公接頭 系列 2000
銷衝孔 符合 DIN 6450,C 形,帶硬化衝擊頭
WÜRTH,適用於不鏽鋼的切割片
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 10.9,素面
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,素面
鋁密封環,A 形
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
公制雙頭擴口螺母扳手 POWERDRIV® 雙六角系列
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。