歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面

DIN 127 A2 不鏽鋼,A 形
彈簧墊圈-DIN127-A-不鏽鋼A2-D4.1X7.6X2.1

料號 044704
EAN 4061975284228

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面

料號 044704

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
適合螺紋

M4

內徑 (d1)

4.1 mm

外徑 (d2)

7.6 mm

高度 (h1)

2.5 mm

厚度 (s1)

0.9 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

A

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊