歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面

DIN 127 A2 不鏽鋼,A 形
彈簧墊圈-DIN127-A-不鏽鋼A2-D10.2X18.1X5

料號 04470210
EAN 4061975284181

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面

料號 04470210

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10.2 mm

外徑 (d2)

18.1 mm

高度 (h1)

5.0 mm

厚度 (s1)

2.2 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

A

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊