歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,鋅片,銀色 (ZFSH)

DIN 127 片狀鋅鋼,B 形
彈簧墊圈-DIN127-B-(ZFSH)-24

料號 04409124
EAN 4046777630138

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,鋅片,銀色 (ZFSH)

料號 04409124

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

僅適合強度等級 ≤ 5.8 的螺絲

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M24

內徑 (d1)

24.5 mm

外徑 (d2)

40 mm

高度 (h1)

11.8 mm

厚度 (s1)

5 mm

材料

表面

片狀鋅,銀色

符合 ROHS 標準

成形

B

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊